Atlantic Clim & Ventil - Dam fp250 - diffuseur monocone 600/600 d250 - 529320

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dam fp250 - diffuseur monocone 600/600 d250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre avant - 250 mm

  • largeur avant - 595 mm

  • hauteur d'encastrement - 114 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293201

Réf. Sonepar

00015529320

Réf. Fournisseur

529320

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre avant:

250 mm

largeur avant:

595 mm

hauteur d'encastrement:

114 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dam fp250 - diffuseur monocone 600/600 d250 - d'air - grilles et diffuseurs

Les Atouts de la gamme:

Design discret

Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.

Installation facilitée

Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.

Maintenance facilitée

Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur.