Atlantic Clim & Ventil - Dam(o) 250 - dif monocone d250+vis cachees - 536503

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dam(o) 250 - dif monocone d250+vis cachees

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal raccordement de canal - 250...250 mm

  • diamètre avant - 250 mm

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085365038

Réf. Sonepar

00015536503

Réf. Fournisseur

536503

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal raccordement de canal:

250...250 mm

diamètre avant:

250 mm

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

Dam(o) 250 - dif monocone d250+vis cachees - diffuseur circulaire avec monocône réglable

Les Atouts de la gamme:

Maintenance facilitée

Son cône central démontable permet de faciliter la maintenance du diffuseur.

Installation facilitée

Les diffuseurs DAM peuvent se monter directement sur le conduit sans plénum.

La version FP du diffuseur permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.

Design discret

Les diffuseurs circulaires DAM bénéficient d'un design discret et épuré.