Atlantic Clim & Ventil - Dap-fp 160 - diffuseur alu pour faux plaf. 600 d160 - 528608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 154...154 mm
diamètre avant - 160 mm
faux-plafond modulaire - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085286081
Réf. Sonepar
00015528608
Réf. Fournisseur
528608
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
154...154 mm
diamètre avant:
160 mm
faux-plafond modulaire:
sans
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
La fixation et le raccordement des diffuseurs cicrulaires DAP sont facilités grâce au manchon PFLEX (à commander séparément).
La version FP du diffuseur DAP permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.