Atlantic Clim & Ventil - Dap-fp 315 - diffuseur alu pour faux plaf.600 d315 - 528611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
diamètre nominal raccordement de canal - 309...309 mm
diamètre avant - 315 mm
faux-plafond modulaire - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085286111
Réf. Sonepar
00015528611
Réf. Fournisseur
528611
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
diamètre nominal raccordement de canal:
309...309 mm
diamètre avant:
315 mm
faux-plafond modulaire:
sans
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
La fixation et le raccordement des diffuseurs cicrulaires DAP sont facilités grâce au manchon PFLEX (à commander séparément).
La version FP du diffuseur DAP permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.