Atlantic Clim & Ventil - DC4D FP 150X150 - Diffuseur carré 4D 150X150 à noyau démontable - plaf.modulaire - 529369

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085293690
Réf. Sonepar
00015529369
Réf. Fournisseur
529369
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Installation facilitée
Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur carré 4 directions DC4D est léger et permet ainsi de faciliter son installation.
La version FP du diffuseur DC4D permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.


