Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - DC4D FP 225X225 - Diffuseur carré 4D 225X225 à noyau démontable - plaf.modulaire - 529370

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - DC4D FP 225X225 - Diffuseur carré 4D 225X225 à noyau démontable - plaf.modulaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085293706

Réf. Sonepar

00015529370

Réf. Fournisseur

529370

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

Diffuseur carré aluminium à jet d'air fixe 4 directions - 225X225 - noyau démontable - montage plafond modulaire

Les Atouts de la gamme:

Installation facilitée

Grâce à sa construction entièrement en aluminium, le diffuseur carré 4 directions DC4D est léger et permet ainsi de faciliter son installation.

La version FP du diffuseur DC4D permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm.