Atlantic Clim & Ventil - Deko 600 1f - diffuseur souf.deco 600x600 1f - 537210

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Deko 600 1f - diffuseur souf.deco 600x600 1f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085372104

Réf. Sonepar

00015537210

Réf. Fournisseur

537210

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

Deko 600 1f - diffuseur souf.deco 600x600 1f - diffuseur décoratif multifentes à noyau amovilble

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Les diffuseurs décoratifs DEKO bénéficient d'un design discret et épuré. Pour une intégration encore plus discète, son noyau central démontable permet d'intégrer un morceau de dalle de faux plafond.

Facilité d'installation

Le diffuseur DEKO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.

Largeur de gamme

Les multiples versions de la gamme permettent une large plage de débit comprise entre 200 à 1200 m3/h.