Atlantic Clim & Ventil - Deko 600 4f - diffuseur souf.deco 600x600 4f - 537213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085372135
Réf. Sonepar
00015537213
Réf. Fournisseur
537213
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Design discret
Les diffuseurs décoratifs DEKO bénéficient d'un design discret et épuré. Pour une intégration encore plus discète, son noyau central démontable permet d'intégrer un morceau de dalle de faux plafond.
Installation facilitée
Le diffuseur DEKO permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.