Atlantic Clim & Ventil - Deko 675 1f - diffuseur souf.deco 675x675 1f - 537214

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Deko 675 1f - diffuseur souf.deco 675x675 1f

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur nominale du conduit - 675 mm

  • hauteur nominale du conduit - 675 mm

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085372142

Réf. Sonepar

00015537214

Réf. Fournisseur

537214

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

largeur nominale du conduit:

675 mm

hauteur nominale du conduit:

675 mm

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

autre

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

Deko 675 1f - diffuseur souf.deco 675x675 1f - diffuseur décoratif multifentes à noyau amovilble

Les Atouts de la gamme:

Design discret

Les diffuseurs décoratifs DEKO bénéficient d'un design discret et épuré. Pour une intégration encore plus discète, son noyau central démontable permet d'intégrer un morceau de dalle de faux plafond.


Installation facilitée

Le diffuseur DEKO permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.