Atlantic Clim & Ventil - Deko 675 2f - diffuseur souf.deco.675x675 2f - 537215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 675 mm
hauteur nominale du conduit - 675 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085372159
Réf. Sonepar
00015537215
Réf. Fournisseur
537215
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
675 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
autre
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Les diffuseurs décoratifs DEKO bénéficient d'un design discret et épuré. Pour une intégration encore plus discète, son noyau central démontable permet d'intégrer un morceau de dalle de faux plafond.
Facilité d'installation
Le diffuseur DEKO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Largeur de gamme
Les multiples versions de la gamme permettent une large plage de débit comprise entre 200 à 1200 m3/h.


