Atlantic Clim & Ventil - Deko 675 4f - diffuseur souf.deco.675x675 4f - 537217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur nominale du conduit - 675 mm
hauteur nominale du conduit - 675 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085372173
Réf. Sonepar
00015537217
Réf. Fournisseur
537217
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
largeur nominale du conduit:
675 mm
hauteur nominale du conduit:
675 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
autre
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Design discret
Les diffuseurs décoratifs DEKO bénéficient d'un design discret et épuré. Pour une intégration encore plus discète, son noyau central démontable permet d'intégrer un morceau de dalle de faux plafond.
Installation facilitée
Le diffuseur DEKO permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.


