Atlantic Clim & Ventil - Dfa-2f 900b - diffuseur 2fentes blanc+plenum lg900 - 528284

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dfa-2f 900b - diffuseur 2fentes blanc+plenum lg900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 198 mm

  • matériau - aluminium

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085282847

Réf. Sonepar

00015528284

Réf. Fournisseur

528284

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

198 mm

matériau:

aluminium

numéro RAL:

9016

Dfa-2f 900b - diffuseur 2fentes blanc+plenum lg900 - diffuseur linéaire à fentes avec déflecteurs sectorisés et plénums montés

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.


Esthétique soignée

Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.

Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016).


Installation simplifiée

La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé.

Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation.

Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm.