Atlantic Clim & Ventil - Dfa-3f/an 1159b - diffuseur 3fentes lg1159 air neuf - 529265

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dfa-3f/an 1159b - diffuseur 3fentes lg1159 air neuf

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 125 mm

  • matériau - aluminium

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085292655

Réf. Sonepar

00015529265

Réf. Fournisseur

529265

Marque

Atlantic Clim & Ventil

couleur:

blanc

diamètre nominal du canal de raccordement:

125 mm

matériau:

aluminium

numéro RAL:

9016

Dfa-3f/an 1159b - diffuseur 3fentes lg1159 air neuf

Les Atouts de la gamme:

Esthétique soignée

Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.

Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016).

Installation simplifiée

La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé.

Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation.

Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm.

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.