Atlantic Clim & Ventil - Dfa-4f 1159b - dif 4fentes blanc+plenum lg1159 - 528289


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre nominal du canal de raccordement - 198 mm
matériau - aluminium
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085282892
Réf. Sonepar
00015528289
Réf. Fournisseur
528289
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
diamètre nominal du canal de raccordement:
198 mm
matériau:
aluminium
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.
Esthétique soignée
Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.
Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016).
Installation simplifiée
La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé.
Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation.
Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm.