Atlantic Clim & Ventil - DFA-FP 3F 1200X300B - diffuseur 3 fentes blanc+plénum lg1200x300 blanc - 541872

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - DFA-FP 3F 1200X300B - diffuseur 3 fentes blanc+plénum lg1200x300 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 200 mm

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Non

  • faux-plafond modulaire - 1200 + 300

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085418727

Réf. Sonepar

00015541872

Réf. Fournisseur

541872

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

diamètre nominal du canal de raccordement:

200 mm

couleur:

blanc

sans plénum:

Non

faux-plafond modulaire:

1200 + 300

largeur avant:

300 mm

longueur avant:

1200 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

plénum isolé de l'intérieur:

Oui

avec réglage du volume:

Non

avec robinet de mesure:

Non

hauteur d'encastrement:

256 mm

avec étrier de montage:

Non

raccordement rond en haut:

Non

DFA-FP 3F 1200X300B - diffuseur linéaire 3 fentes blanc+plénum lg1200x300 blanc - Diffuseur installé sur demi-dalle de faux plafond 1200x300 mm

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.


Esthétique soignée

Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.

Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016).


Installation simplifiée

La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé.

Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation.

Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm.