Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - DFA-FP 4F 1350X300B - diffuseur 4 fentes blanc+plenum lg1350X300 blanc - 529448

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - DFA-FP 4F 1350X300B - diffuseur 4 fentes blanc+plenum lg1350X300 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 1200 + 300

  • direction du jet d'air - d’un seul côté

  • numéro RAL - 9016

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085294482

Réf. Sonepar

00015529448

Réf. Fournisseur

529448

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

1200 + 300

direction du jet d'air:

d’un seul côté

numéro RAL:

9016

DFA-FP 4F 1350X300B - diffuseur linéaire 4 fentes blanc+plenum lg1350X300 blanc- Diffuseur installé sur demi-dalle de faux plafond 1350x300 mm

Les Atouts de la gamme:

Esthétique soignée

Les diffuseurs DFA sont discrets et offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.

Ils existent en finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016).

Installation simplifiée

La gamme de diffuseurs linéaires à fente DFA est livrée montée sur plénum isolé.

Le ou les piquage(s) de raccordement sont démontables pour permettre le passsage du plénum dans la réservation.

Ils existent en version demi-dalle de faux plafond 600x300, 1200x300 et 675x300, 1350x300 mm.

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires en aluminium de la gamme DFA disposent d'un jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables sans changement de la section de passage.