Atlantic Clim & Ventil - Dfh 600-500 - diffuseur a jet helicoidal 600x600 - 528921

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dfh 600-500 - diffuseur a jet helicoidal 600x600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 248 mm

  • hauteur nominale du conduit - 350 mm

  • couleur - blanc

  • faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085289211

Réf. Sonepar

00015528921

Réf. Fournisseur

528921

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

248 mm

hauteur nominale du conduit:

350 mm

couleur:

blanc

faux-plafond modulaire:

600 x 600 mm

direction du jet d'air:

d’un seul côté

numéro RAL:

9016

Dfh 600-500 - diffuseur a jet helicoidal 600x600

Les Atouts de la gamme:

Continuité architecturale

La gamme de diffuseurs DFH existe en versions soufflage et reprise pour assurer une continuité architecturale dans les intérieurs.

Les diffuseurs sont disponibles en finition acier laqué blanc (RAL 9016) mais il est également possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs DFH sont équipés de déflecteurs sectorisés orientables. Selon les débits requis, il est possible de choisir entre différentes versions à sections plus ou moins longues.


Confort thermique

Les diffuseurs à jet helicoïdal DFH bénéficient d'un taux d’induction élevé et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.


Installation facilitée

La gamme de diffuseurs DFH permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm (sur demande).