Atlantic Clim & Ventil - Dfz-r 600 s/r d200 - dfz-r 600 d200 sans réglage débit - 535413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur avant - 600 mm
hauteur avant - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085354131
Réf. Sonepar
00015535413
Réf. Fournisseur
535413
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
600 mm
Dfz-r 600 s/r d200 - dfz-r 600 d200 sans réglage débit


