Atlantic Clim & Ventil - Dfz-r 600 s/r d250 - dfz-r600 d250 ss reglage debit - 535444


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 600 mm
hauteur avant - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085354445
Réf. Sonepar
00015535444
Réf. Fournisseur
535444
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
600 mm
Dfz-r 600 s/r d250 - dfz-r600 d250 ss reglage debit