Atlantic Clim & Ventil - DFZ-R 600L S/R D 200-diffuseur tôle perfo reprise 600x600+plenum d200 latéral - 529453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
pour diamètre de canal - 200...200 mm
traitement de la surface - galvanisé
lamelles verticales - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085294536
Réf. Sonepar
00015529453
Réf. Fournisseur
529453
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
pour diamètre de canal:
200...200 mm
traitement de la surface:
galvanisé
lamelles verticales:
Oui
double rangée de lamelles:
Oui
largeur avant:
595 mm
hauteur avant:
595 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
numéro RAL:
9016
échantillon d'air réglable:
Non
servomoteur réglable:
Non
thermostatique réglable:
Non
réglage du volume:
sans
résistant aux balles:
Non
profondeur d'encastrement:
280 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
pour canaux d'air ronds:
Oui


