Atlantic Clim & Ventil - DFZ-R 675 S/R D 200-diffuseur tôle perfo reprise 675x675+plenum d200 supérieur - 529454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
couleur - blanc
pour diamètre de canal - 200...200 mm
traitement de la surface - galvanisé
lamelles verticales - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085294543
Réf. Sonepar
00015529454
Réf. Fournisseur
529454
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
acier
couleur:
blanc
pour diamètre de canal:
200...200 mm
traitement de la surface:
galvanisé
lamelles verticales:
Oui
double rangée de lamelles:
Oui
largeur avant:
670 mm
hauteur avant:
670 mm
avec ouverture d'encastrement:
Oui
numéro RAL:
9016
échantillon d'air réglable:
Non
servomoteur réglable:
Non
thermostatique réglable:
Non
réglage du volume:
sans
résistant aux balles:
Non
profondeur d'encastrement:
122 mm
fixation intérieure/ grille:
autre
pour canaux d'air ronds:
Oui