Atlantic Clim & Ventil - DFZ-R 675L S/R D 200 - diffuseur perf.repr+plenum d200 latéral - 529455

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - DFZ-R 675L S/R D 200 - diffuseur perf.repr+plenum d200 latéral

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de canal - 200...200 mm

  • traitement de la surface - galvanisé

  • lamelles verticales - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085294550

Réf. Sonepar

00015529455

Réf. Fournisseur

529455

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

acier

couleur:

blanc

pour diamètre de canal:

200...200 mm

traitement de la surface:

galvanisé

lamelles verticales:

Oui

double rangée de lamelles:

Oui

largeur avant:

670 mm

hauteur avant:

670 mm

avec ouverture d'encastrement:

Oui

numéro RAL:

9016

échantillon d'air réglable:

Non

servomoteur réglable:

Non

thermostatique réglable:

Non

réglage du volume:

sans

résistant aux balles:

Non

profondeur d'encastrement:

280 mm

fixation intérieure/ grille:

autre

pour canaux d'air ronds:

Oui

DFZ-R 675L S/R D 200 - diffuseur perf.repr+plenum d200 lat - Grille de reprise 675x675 mm avec filtre et sans registre - Système PUSH KLIN