Atlantic Clim & Ventil - Dfz-s4 600 d250 - diffuseur perf soufflage 4 dir. d250 - 535190


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 250 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - d’un seul côté
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085351901
Réf. Sonepar
00015535190
Réf. Fournisseur
535190
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
250 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
d’un seul côté
numéro RAL:
9016
Les Atouts de la gamme:
Design discret
Les diffuseurs décoratifs en tôle perforée DFZ S4 bénéficient d'un design discret et épuré.
Installation facilitée
Le diffuseur DFZ S4 permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Maintenance facilitée
Le nettoyage est facilité grâce à sa façade montée sur charnière avec ouverture par simple pression.