Atlantic Clim & Ventil - Dfz-s4 600 d315 - diffuseur perf soufflage 4 dir. d315 - 528014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 313 mm
couleur - blanc
faux-plafond modulaire - 600 x 600 mm
direction du jet d'air - quadrilatéral
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085280140
Réf. Sonepar
00015528014
Réf. Fournisseur
528014
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
313 mm
couleur:
blanc
faux-plafond modulaire:
600 x 600 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
hauteur d'encastrement:
122 mm
Les Atouts de la gamme:
Maintenance facilitée
Le nettoyage est facilité grâce à sa façade montée sur charnière avec ouverture par simple pression.
Installation facilitée
Le diffuseur DFZ S4 permet une installation en faux plafond en remplacement d'une dalle 600x600 mm ou 675x675 mm.
Design discret
Les diffuseurs décoratifs en tôle perforée DFZ S4 bénéficient d'un design discret et épuré.


