Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à jet hélicoïdal avec ouverture courbée - 600x600 - fine line décroché - 541663

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à jet hélicoïdal avec ouverture courbée - 600x600 - fine line décroché

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 313 mm

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • raccordement - extrémité du conduit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085416631

Réf. Sonepar

00015541663

Réf. Fournisseur

541663

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

313 mm

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

raccordement:

extrémité du conduit

faux-plafond modulaire:

autre

largeur avant:

595 mm

longueur avant:

595 mm

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

hauteur d'encastrement:

10 mm

avec étrier de montage:

Non

raccordement rond en haut:

Non

Diffuseur à jet hélicoïdal avec ouverture courbée - 600x600 - fine line décroché - Décoratif

Les Atouts de la gamme:

Design moderne

Avec ses ouvertures courbées, les diffuseurs de la gamme OTO bénéficient d'un design moderne et épuré.

Ils sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.


Installation facilitée

La gamme de diffuseurs OTO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600.

La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (avec registre et à raccordement circulaire) et ouverture par simple pression.


Confort thermique

Les diffuseurs à jet helicoïdal OTO bénéficient d'un taux d’induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.