Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur à jet hélicoïdal avec ouverture courbée - 600x600 - Plénum latéral - 541665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal du canal de raccordement - 313 mm
couleur - blanc
sans plénum - Non
raccordement - extrémité du conduit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085416655
Réf. Sonepar
00015541665
Réf. Fournisseur
541665
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
autre
diamètre nominal du canal de raccordement:
313 mm
couleur:
blanc
sans plénum:
Non
raccordement:
extrémité du conduit
faux-plafond modulaire:
autre
largeur avant:
595 mm
longueur avant:
595 mm
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9016
hauteur d'encastrement:
435 mm
avec étrier de montage:
Non
raccordement rond en haut:
Non
Les Atouts de la gamme:
Design moderne
Avec ses ouvertures courbées, les diffuseurs de la gamme OTO bénéficient d'un design moderne et épuré.
Ils sont disponibles en finition peinture laqué blanc (RAL 9016). Il est possible de fournir d'autre RAL au choix, peu importe la quantité.
Installation facilitée
La gamme de diffuseurs OTO permet une installation en faux-plafond en remplacement d'une dalle 600x600.
La version KLIN est disponible avec plénum isolé monté d'usine (avec registre et à raccordement circulaire) et ouverture par simple pression.
Confort thermique
Les diffuseurs à jet helicoïdal OTO bénéficient d'un taux d’induction élevé en chaud et froid et assurent ainsi un confort thermique tout au long de la journée.