Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1000 - 652808

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 111 mm

  • hauteur d'encastrement - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086528081

Réf. Sonepar

00015652808

Réf. Fournisseur

652808

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

111 mm

hauteur d'encastrement:

1000 mm

Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1000 - 3 fentes - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


Facilité d’installation

Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)

Installation simplifiée du diffuseur sur plénum


Esthétique

Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret

Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité