Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1000 - 652823


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- largeur avant - 81 mm 
- hauteur d'encastrement - 1000 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416086528234
Réf. Sonepar
00015652823
Réf. Fournisseur
652823
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
81 mm
hauteur d'encastrement:
1000 mm
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


