Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1200 - 652819


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- largeur avant - 50 mm 
- hauteur d'encastrement - 1200 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416086528197
Réf. Sonepar
00015652819
Réf. Fournisseur
652819
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
50 mm
hauteur d'encastrement:
1200 mm
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


