Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes 1 bord L.1200 - 652829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 111 mm
hauteur d'encastrement - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416086528296
Réf. Sonepar
00015652829
Réf. Fournisseur
652829
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
111 mm
hauteur d'encastrement:
1200 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Facilité d’installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité