Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés - 652757

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 111 mm

  • hauteur d'encastrement - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3416086527572

Réf. Sonepar

00015652757

Réf. Fournisseur

652757

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

111 mm

hauteur d'encastrement:

1000 mm

Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés - 3 fentes - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Esthétique

Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret

Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité

Facilité d'installation

Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)

Installation simplifiée du diffuseur sur plénum

Souplesse d'utilisation

Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions