Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1000 - Déflecteurs sectorisés - 652792


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 142 mm
hauteur d'encastrement - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416086527923
Réf. Sonepar
00015652792
Réf. Fournisseur
652792
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
142 mm
hauteur d'encastrement:
1000 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Facilité d’installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité