Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1165 - Déflecteurs sectorisés - 652772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 50 mm
hauteur d'encastrement - 1165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086527725
Réf. Sonepar
00015652772
Réf. Fournisseur
652772
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
50 mm
hauteur d'encastrement:
1165 mm
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


