Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1165 - Déflecteurs sectorisés - 652793


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- largeur avant - 142 mm 
- hauteur d'encastrement - 1165 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3416086527930
Réf. Sonepar
00015652793
Réf. Fournisseur
652793
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
142 mm
hauteur d'encastrement:
1165 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité


