Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1200 - Déflecteurs sectorisés - 652752

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1200 - Déflecteurs sectorisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 81 mm

  • hauteur d'encastrement - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086527527

Réf. Sonepar

00015652752

Réf. Fournisseur

652752

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

81 mm

hauteur d'encastrement:

1200 mm

Diffuseur linéaire à fentes L.1200 - Déflecteurs sectorisés - 2 fentes - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions

Esthétique

Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret

Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité

Facilité d'installation

Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)

Installation simplifiée du diffuseur sur plénum