Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1200 - Déflecteurs sectorisés - 652766

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 142 mm
hauteur d'encastrement - 1200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416086527664
Réf. Sonepar
00015652766
Réf. Fournisseur
652766
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
142 mm
hauteur d'encastrement:
1200 mm
Les Atouts de la gamme:
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité


