Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1500 - Déflecteurs sectorisés - 652767

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1500 - Déflecteurs sectorisés

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 142 mm

  • hauteur d'encastrement - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416086527671

Réf. Sonepar

00015652767

Réf. Fournisseur

652767

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

142 mm

hauteur d'encastrement:

1500 mm

Diffuseur linéaire à fentes L.1500 - Déflecteurs sectorisés - 4 fentes - Blanc

Les Atouts de la gamme:

Souplesse d'utilisation

Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


Facilité d’installation

Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)

Installation simplifiée du diffuseur sur plénum


Esthétique

Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret

Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité