Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.1800 - Déflecteurs sectorisés - 652754


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 81 mm
hauteur d'encastrement - 1800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416086527541
Réf. Sonepar
00015652754
Réf. Fournisseur
652754
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
81 mm
hauteur d'encastrement:
1800 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Facilité d’installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d’extrémité