Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes L.565 - Déflecteurs sectorisés - 652756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 111 mm
hauteur d'encastrement - 565 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3416086527565
Réf. Sonepar
00015652756
Réf. Fournisseur
652756
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
111 mm
hauteur d'encastrement:
565 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum


