Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.1000 - 652848


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- largeur avant - 111 mm 
- hauteur d'encastrement - 1000 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416086528487
Réf. Sonepar
00015652848
Réf. Fournisseur
652848
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
111 mm
hauteur d'encastrement:
1000 mm
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


