Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire à fentes sans bord L.1500 - 652875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - aluminium 
- largeur avant - 142 mm 
- hauteur d'encastrement - 1500 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3416086528753
Réf. Sonepar
00015652875
Réf. Fournisseur
652875
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
142 mm
hauteur d'encastrement:
1500 mm
Les Atouts de la gamme:
Esthétique
Faible épaisseur de cadre pour assurer un design discret
Possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur avec versions sans pièce d'extrémité
Facilité d'installation
Modèles 565 et 1165 pour plafonds modulaires (600 x 600 mm)
Installation simplifiée du diffuseur sur plénum
Souplesse d'utilisation
Déflecteurs sectorisés réglables selon 1 ou 2 directions


