Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire micro buses 1x1500 blanc - 541993

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire micro buses 1x1500 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 68 mm

  • hauteur d'encastrement - 1536 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085419939

Réf. Sonepar

00015541993

Réf. Fournisseur

541993

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

68 mm

hauteur d'encastrement:

1536 mm

Diffuseur linéaire micro buses orientables orientables 1x1500 blanc - 1 rangée - Montage mural ou plafond

Les Atouts de la gamme:

Discrétion

Les diffuseurs de la gamme KIS sont des diffuseurs discrets qui offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.

Plusieurs options peuvent être proposées (nous consulter) :

  • Versions sans pièce d'extrémité pour réaliser des bandeaux de grande longueur
  • RAL autre que les finitions standard, peu importe la quantité

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires KIS sont équipés de micro-buses réglables inviduellement (disponibles sur 1 ou 2 rangées) qui permettent d'orienter le jet d'air selon une ou plusieurs direction(s).