Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire micro buses 1x2000 noir - 541972


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 68 mm
hauteur d'encastrement - 2036 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085419724
Réf. Sonepar
00015541972
Réf. Fournisseur
541972
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
68 mm
hauteur d'encastrement:
2036 mm
Les Atouts de la gamme:
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs linéaires KIS sont équipés de micro-buses réglables inviduellement (disponibles sur 1 ou 2 rangées) qui permettent d'orienter le jet d'air selon une ou plusieurs direction(s).
Discrétion
Les diffuseurs de la gamme KIS sont des diffuseurs discrets qui offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.
Plusieurs options peuvent être proposées (nous consulter) :
- Versions sans pièce d'extrémité pour réaliser des bandeaux de grande longueur
- RAL autre que les finitions standard, peu importe la quantité