Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire micro buses 2x2000 noir - 541992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 107 mm
hauteur d'encastrement - 2036 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085419922
Réf. Sonepar
00015541992
Réf. Fournisseur
541992
Marque
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
107 mm
hauteur d'encastrement:
2036 mm
Les Atouts de la gamme:
Discrétion
Les diffuseurs de la gamme KIS sont des diffuseurs discrets qui offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.
Plusieurs options peuvent être proposées (nous consulter) :
- Versions sans pièce d'extrémité pour réaliser des bandeaux de grande longueur
- RAL autre que les finitions standard, peu importe la quantité
Souplesse d'utilisation
Les diffuseurs linéaires KIS sont équipés de micro-buses réglables inviduellement (disponibles sur 1 ou 2 rangées) qui permettent d'orienter le jet d'air selon une ou plusieurs direction(s).


