Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire micro buses 2x500 noir - 541987

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Diffuseur linéaire micro buses 2x500 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 36 mm

  • hauteur d'encastrement - 536 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085419878

Réf. Sonepar

00015541987

Réf. Fournisseur

541987

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

36 mm

hauteur d'encastrement:

536 mm

Diffuseur linéaire micro buses orientables orientables 2x500 noir - 2 rangées - Montage mural ou plafond

Les Atouts de la gamme:

Discrétion

Les diffuseurs de la gamme KIS sont des diffuseurs discrets qui offrent la possibilité de réaliser des bandeaux de grande longueur.

Plusieurs options peuvent être proposées (nous consulter) :

  • Versions sans pièce d'extrémité pour réaliser des bandeaux de grande longueur
  • RAL autre que les finitions standard, peu importe la quantité

Souplesse d'utilisation

Les diffuseurs linéaires KIS sont équipés de micro-buses réglables inviduellement (disponibles sur 1 ou 2 rangées) qui permettent d'orienter le jet d'air selon une ou plusieurs direction(s).