Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Dip-e - detecteur de presence dip pour système visiovent encastre - 323003

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dip-e - detecteur de presence dip pour système visiovent encastre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416083230031

Réf. Sonepar

00015323003

Réf. Fournisseur

323003

Marque

Atlantic Clim & Ventil

modèle:

détecteur de présence

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP40

tension nominale (Un):

230...230 V

Dip-e - detecteur de presence dip pour système visiovent encastre - accessoire ventilation modulée système visiovent - montage plafond. encastré - alimentation 230 v - ip40