Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Atlantic Clim & Ventil - Dla 1000x125b - grille lineaire alu blanc1000x125 - 528297

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dla 1000x125b - grille lineaire alu blanc1000x125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 125 mm

  • hauteur avant - 1000 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085282977

Réf. Sonepar

00015528297

Réf. Fournisseur

528297

Marque

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

125 mm

hauteur avant:

1000 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Dla 1000x125b - grille lineaire aluminium blanc1000x125

Les Atouts de la gamme:

Efficacité et robustesse

Les grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège.

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.

Esthétique

La gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.

Largeur de gamme

Il existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15).

Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI).

Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.