Atlantic Clim & Ventil - Dla 400x100 - grille lineaire alu 400x100 - 528221

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Dla 400x100 - grille lineaire alu 400x100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur avant - 100 mm

  • hauteur avant - 400 mm

  • fixation intérieure/ grille - raccord invisible

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085282212

Réf. Sonepar

00015528221

Réf. Fournisseur

528221

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

matériau:

aluminium

largeur avant:

100 mm

hauteur avant:

400 mm

fixation intérieure/ grille:

raccord invisible

Dla 400x100 - grille lineaire aluminium 400x100

Les Atouts de la gamme:

Largeur de gamme

Il existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15).

Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI).

Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.


Efficacité et robustesse

Les grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège.

Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.


Esthétique

La gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).

La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.