Atlantic Clim & Ventil - Dla 600x200 b - grille lineaire alu 600X200 blanc - 535194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur avant - 600 mm
hauteur avant - 600 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3416085351949
Réf. Sonepar
00015535194
Réf. Fournisseur
535194
Marque
Atlantic Clim & Ventil
largeur avant:
600 mm
hauteur avant:
600 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Efficacité et robustesse
Les grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège.
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
Esthétique
La gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.
Largeur de gamme
Il existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15).
Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI).
Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.


