Atlantic Clim & Ventil - Dla 800x150 - grille lineaire alu 800x150 - 528228


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
largeur avant - 150 mm
hauteur avant - 800 mm
fixation intérieure/ grille - raccord invisible
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416085282281
Réf. Sonepar
00015528228
Réf. Fournisseur
528228
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
matériau:
aluminium
largeur avant:
150 mm
hauteur avant:
800 mm
fixation intérieure/ grille:
raccord invisible
Les Atouts de la gamme:
Largeur de gamme
Il existe plusieurs versions au choix des grilles de soufflage DLA : les grilles simple déflexion (version DLA) ou double déflexion (version DLA-DD) avec possibilité d'ailettes inclinées à 15° (DLA-15).
Il est également possible de réduire la largeur du cadre à 12 mm (version DLA MINI).
Le design est affiné avec un domaine dimensionnel qui permet des largeurs de 75 mm.
Efficacité et robustesse
Les grilles DLA sont des grilles de soufflage linéaires en aluminium à barres frontales fixes horizontales. Leur tenue mécanique est renforcée ce qui permet un montage mural ou en allège.
Un joint périphérique permet de renforcer l'étanchéité.
Esthétique
La gamme de grilles DLA existe en 2 finitions : une finition aluminium anodisée ou peinture blanche (RAL 9016). Il est également possible de fournir d'autres RAL au choix, peu importe la quantité (nous consulter).
La fixation est non apparente et se fait par clips à friction.